Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Bonde clic-clac metal chromé sans lanterne / trop plein - BOND2

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Bonde clic-clac metal chromé sans lanterne / trop plein

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 63 mm

  • modèle pop-up (Pop-Up/Push-Down) - Oui

  • trop-plein - Non

  • matériau de la partie inférieure - autre

  • matériau partie supérieure - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523105140145

Réf. Sonepar

00928004071

Réf. Fournisseur

BOND2

Marque

Thermador

diamètre:

63 mm

modèle pop-up (Pop-Up/Push-Down):

Oui

trop-plein:

Non

matériau de la partie inférieure:

autre

matériau partie supérieure:

autre

couleur de la partie supérieure:

chrome

avec dispositif de levage:

Oui

adapté aux lavabos:

Oui

Bonde pour vidage lavabo. Laiton chromé. Type clic-clac / push-pull sans trop plein

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.