Thermador - bouchon 300G LAITON Femelle 1"1/2Raccord LAITON à visser - 300G40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/2 pouces (40)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
avec purgeur d'air - Non
qualité du matériau raccordement 1 - CuZn39Pb3 (CW617N)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830007980
Réf. Sonepar
00928505836
Réf. Fournisseur
300G40
Marque
Thermador
matériau raccordement 1:
laiton
diamètre nominal raccordement 1:
1 1/2 pouces (40)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
avec purgeur d'air:
Non
qualité du matériau raccordement 1:
CuZn39Pb3 (CW617N)
protection de surface raccordement 1:
non traité
traitement de surface raccordement 1:
non traité
lié au système:
Non
diamètre extérieur raccordement 1:
53 mm
raccord de couleur principale:
laiton
longueur raccordement 1:
17 mm
longueur utile raccordement 1:
14 mm
dimension du profil:
56.5 mm
avec joints:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec bouchon:
Oui
avec indicateur de racordement:
Non
pays de fabrication:
CHINE


