Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - bouchon Chromé 300G 3/8"FRaccord Laiton Chromé à visser - 300G12CH

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - bouchon Chromé 300G 3/8"FRaccord Laiton Chromé à visser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/8 pouce (10)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • avec purgeur d'air - Non

  • qualité du matériau raccordement 1 - CuZn39Pb3 (CW617N)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830021924

Réf. Sonepar

00928506659

Réf. Fournisseur

300G12CH

Marque

Thermador

matériau raccordement 1:

laiton

diamètre nominal raccordement 1:

3/8 pouce (10)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec purgeur d'air:

Non

qualité du matériau raccordement 1:

CuZn39Pb3 (CW617N)

protection de surface raccordement 1:

chromé

traitement de surface raccordement 1:

non traité

lié au système:

Non

diamètre extérieur raccordement 1:

19 mm

raccord de couleur principale:

laiton

longueur raccordement 1:

9.5 mm

longueur utile raccordement 1:

7.5 mm

dimension du profil:

21.5 mm

avec joints:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec bouchon:

Oui

avec indicateur de racordement:

Non

Raccord laiton Thermador Bouchon 300G femelle 3/8'' Chromé

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.