Thermador - Bouteille de Mélange 25L Inox 304L BlancJaquette Skaï 2x4 piquages Murale - BMELI25SK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - suspendu
contenu - 25 l
pression de travail max. - 6 bar
température max. - 110 °C
type raccordement 1 - filetage intérieur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830097820
Réf. Sonepar
00928009782
Réf. Fournisseur
BMELI25SK
Marque
Thermador
mode de pose:
suspendu
contenu:
25 l
pression de travail max.:
6 bar
température max.:
110 °C
type raccordement 1:
filetage intérieur
convient pour chauffage central:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
acier inoxydable
protection de la paroi intérieure:
non traité
protection de surface extérieure:
non traité
matériau de la surface:
autre
avec isolation:
Oui
matériau isolant:
PUR (polyuréthane)
hauteur:
790 mm
diamètre:
290 mm
diamètre sans isolation:
220 mm
dimension de raccordement 1:
1 1/4 pouce
type raccordement 2:
filetage intérieur
dimension de raccordement 2:
1 1/4 pouce
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


