Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thermador - Bouteille de mélange 300 L - sur piedset jaquette skaï et 4 piquages par côté - BMEL300SK

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Bouteille de mélange 300 L - sur piedset jaquette skaï et 4 piquages par côté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - modèle vertical

  • contenu - 300 l

  • pression de travail max. - 6 bar

  • température max. - 110 °C

  • type raccordement 1 - filetage intérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3523830023249

Réf. Sonepar

00928506755

Réf. Fournisseur

BMEL300SK

Marque

Thermador

mode de pose:

modèle vertical

contenu:

300 l

pression de travail max.:

6 bar

température max.:

110 °C

type raccordement 1:

filetage intérieur

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

convient pour pompe à chaleur:

Oui

matériau fût:

acier

protection de la paroi intérieure:

non traité

protection de surface extérieure:

non traité

matériau de la surface:

autre

avec isolation:

Oui

matériau isolant:

PUR (polyuréthane)

hauteur:

1515 mm

diamètre:

620 mm

diamètre sans isolation:

550 mm

dimension de raccordement 1:

1 1/2 pouces

type raccordement 2:

filetage intérieur

pays de fabrication:

ITALIE

raccordement élément électrique:

autre

avec connexion à un capteur de température:

Oui

nombre de raccordement pour capteurs de température:

2

taille de raccordement du capteur de température:

1/2 pouce

Bouteille de mélange de 300 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1"1/2 pour thermoplongeur.Fixation murale, livrée sans bouchons.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador