Thermador - Bouteille de Mélange Classe A 50LJaquette Magnelis 2x2 piquages - BMEL50SKP

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Bouteille de Mélange Classe A 50LJaquette Magnelis  2x2 piquages

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - modèle vertical

  • contenu - 50 l

  • convient pour chauffage central - Oui

  • matériau fût - acier inoxydable

  • protection de surface extérieure - revêtu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

BMEL

EAN

3523830128296

Réf. Sonepar

00928012829

Réf. Fournisseur

BMEL50SKP

Marque

Thermador

mode de pose:

modèle vertical

contenu:

50 l

convient pour chauffage central:

Oui

matériau fût:

acier inoxydable

protection de surface extérieure:

revêtu

matériau de la surface:

acier

avec isolation:

Oui

matériau isolant:

PUR (polyuréthane)

Bouteille de mélange corps acier, isolant : polyuréthane expansé rigide, classe ErP A, jaquette Magnelis 2x2 piquages 1"1/4, volume 50L, hauteur totale 1037mm, Ø extérieur total 423mm, entraxe piquages 600mm

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.