Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Bride de purge VORTEX EF150 - ZEF150

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Bride de purge VORTEX EF150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • longueur - 52 mm

  • largeur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523839001606

Réf. Sonepar

00928505322

Réf. Fournisseur

ZEF150

Marque

Thermador

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

longueur:

52 mm

largeur:

80 mm

Bride avec purge pour circulateur sanitaire VORTEX EF150 THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador