Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Bride Ø380 mm taraudée 1"1/2manchon1"1/2 pour PECS 1500 L - PBBECS15

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Bride Ø380 mm taraudée 1"1/2manchon1"1/2 pour PECS 1500 L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoires chauffe-eau à chauffage indirect - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830085698

Réf. Sonepar

00928008569

Réf. Fournisseur

PBBECS15

Marque

Thermador

accessoires chauffe-eau à chauffage indirect:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Bride Ø380 mm taraudée pour installer un thermoplongeur 1"1/2 sur une trappe de visited'un ballon sanitairePECS 1500 L THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.