Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Brides à Collerette à Souder DN 80PN10/16 Equipé la paire - ZCBS80

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Brides à Collerette à Souder DN 80PN10/16 Equipé la paire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • diamètre nominal - DN 80

  • pression nominale de bride - 16

  • nombre de trous de vis - 8

  • type bride - bride à souder

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523839000319

Réf. Sonepar

00928505300

Réf. Fournisseur

ZCBS80

Marque

Thermador

matériau:

acier

diamètre nominal:

DN 80

pression nominale de bride:

16

nombre de trous de vis:

8

type bride:

bride à souder

bride épaisse:

50 mm

diamètre du trou de boulon:

18 mm

Brides à Collerette à Souder DN 80 PN10/16 Equipé la paire THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.