Thermador - Brides à Collerette à Souder DN100PN10/16 Equipé la paire - ZCBS100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
diamètre nominal - DN 100
pression nominale de bride - 16
nombre de trous de vis - 8
type bride - bride à souder
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523839001170
Réf. Sonepar
00928505294
Réf. Fournisseur
ZCBS100
Marque
Thermador
matériau:
acier
diamètre nominal:
DN 100
pression nominale de bride:
16
nombre de trous de vis:
8
type bride:
bride à souder
bride épaisse:
52 mm
diamètre du trou de boulon:
18 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


