Non retournable

Thermador - C3 CLEANER Circuits Chauffage 5L - PRODC35L

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - C3 CLEANER Circuits Chauffage 5L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - produit de rinçage

  • emballage - flacon

  • contenu - 5000 ml

  • liquide - Oui

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615628746

Réf. Sonepar

00928562874

Réf. Fournisseur

PRODC35L

Marque

Thermador

modèle:

produit de rinçage

emballage:

flacon

contenu:

5000 ml

liquide:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

C3 cleaner 5 L, produit de traitement pour éliminer les boues

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.