Thermador - CALEFFI XF - Pot de décantation magnétique 1''1/4 avec filtre autonettoyant - PD54533XF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de séparateur - air / encrassement
diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)
raccordement - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau du boîtier/corps - plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps - plastique renforcé de fibre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830127695
Réf. Sonepar
00928012769
Réf. Fournisseur
PD54533XF
Marque
Thermador
type de séparateur:
air / encrassement
diamètre nominal:
1 1/4 pouces (32)
raccordement:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
plastique renforcé de fibre
modèle:
horizontal/vertical
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
robinet de vidange:
Oui
contenu du filtre:
0.53 l
avec purge d'air automatique:
Non
température moyenne (permanente):
0...90 °C
valeur KVS:
10.7
emplacement de l'aimant:
interne
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


