Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - CALEFFI XF - Pot de décantation magnétique Ø 28 avec filtre autonettoyant - PD54528XF

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - CALEFFI XF - Pot de décantation magnétique Ø 28 avec filtre autonettoyant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de séparateur - air / encrassement

  • diamètre nominal - autre

  • raccordement - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - plastique renforcé de fibre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830127664

Réf. Sonepar

00928012766

Réf. Fournisseur

PD54528XF

Marque

Thermador

type de séparateur:

air / encrassement

diamètre nominal:

autre

raccordement:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

plastique renforcé de fibre

modèle:

horizontal/vertical

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

robinet de vidange:

Oui

contenu du filtre:

0.53 l

avec purge d'air automatique:

Non

température moyenne (permanente):

0...90 °C

valeur KVS:

10.5

emplacement de l'aimant:

interne

Pot de décantation Caleffi XF Ø 28 avec anneau magnétique, filtre autonettoyant et raccord fileté assure une efficacité maximale dans l'élimination des impuretés en 3 cycles de traitement. Optimal pour les installations pompe à chaleur

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador