Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Cartouche anti Brulûre 1/2MF pour douche sur départ pomme de Douche - 600140

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Cartouche anti Brulûre 1/2MF pour douche sur départ pomme de Douche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage en saillie

  • raccordement avance - filetage intérieur

  • plage de réglage de la température d'eau chaude - 25...50 °C

  • dimension de raccordement alimentation - 1/2 pouce

  • raccordement pour pompes - filetage extérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615064674

Réf. Sonepar

00928508072

Réf. Fournisseur

600140

Marque

Thermador

modèle:

montage en saillie

raccordement avance:

filetage intérieur

plage de réglage de la température d'eau chaude:

25...50 °C

dimension de raccordement alimentation:

1/2 pouce

raccordement pour pompes:

filetage extérieur

dimensions du raccordement pour pompes:

1/2 pouce

avec filtre:

Oui

set de rallonges disponible:

Oui

thermostatique:

Oui

limitation de température:

Oui

limite de température avec réglage ultérieur:

Oui

Cartouche anti-brûlure 1/2 MF

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.