Thermador - centrale de gestion de températureVanne 1"1/2 - AVEC REGULATEUR - 600083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)
plage de réglage de la température - 20...85 °C
fonction de désinfection - module d'extension thermostatique
type raccordement 1 - autre
débit minimal - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615530629
Réf. Sonepar
00928533550
Réf. Fournisseur
600083
Marque
Thermador
diamètre nominal:
1 1/4 pouces (32)
plage de réglage de la température:
20...85 °C
fonction de désinfection:
module d'extension thermostatique
type raccordement 1:
autre
débit minimal:
Oui
avec indicateur:
Oui
avec thermomètre:
Oui
valeur KVS:
32.5
longueur raccordement 1:
232 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


