Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Chandelier 1" femelle complet avec isolation - CHAND

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Chandelier 1" femelle complet avec isolation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de séparateur - air

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • raccordement - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • modèle - horizontal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615041583

Réf. Sonepar

00928505917

Réf. Fournisseur

CHAND

Marque

Thermador

type de séparateur:

air

diamètre nominal:

1 pouces (25)

raccordement:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau du boîtier/corps:

laiton

modèle:

horizontal

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux systèmes fermés:

Oui

avec purge d'air automatique:

Oui

température moyenne (permanente):

5...110 °C

avec isolation:

Oui

Chandelier à raccord 1" femelle en laiton avec soupape, purgeur, manomètre dans son isolation pour la sûreté thermique, température 90°C

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.