fin de vie

Thermador - Circulateur chauffage evosta3 - EVA36013026

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Circulateur chauffage evosta3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur d’élévation max. - 8 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • moteur à régulation du régime - incorporé

  • indice de protection (IP) - IPX5

  • matériau corps de pompe - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830084974

Réf. Sonepar

00928008497

Réf. Fournisseur

EVA36013026

Marque

Thermador

hauteur d’élévation max.:

8 m

pression de travail max.:

10 bar

moteur à régulation du régime:

incorporé

indice de protection (IP):

IPX5

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

courant nominal:

0.33 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.035 kW

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.18

classe d’isolation selon IEC:

F

circuit de pompe:

autre

régime:

2900 1/min

type de réglage de vitesse:

continu

communication:

incorporé

température moyenne (permanente):

-10...110 °C

température ambiante:

60...60 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage mâle, métrique

diamètre raccordement côté alimentation:

1 pouces (25)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

type raccordement côté sortie:

filetage mâle, métrique

diamètre raccordement côté refoulement:

1 pouces (25)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

forme de la plage:

rond

longueur d’encastrement:

130 mm

Circulateur chauffage evosta3 avec affichage Hmt: 1 à 6mCE. Raccordement 1" entraxe 130mm.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.