Non retournable

Thermador - Circulateur solaire evosta2 - EVA2301413026SOL

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Circulateur solaire evosta2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit volumétrique (BEP) - 1.88 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 14.5 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • moteur à régulation du régime - incorporé

  • indice de protection (IP) - IPX4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830083410

Réf. Sonepar

00928008341

Réf. Fournisseur

EVA2301413026SOL

Marque

Thermador

débit volumétrique (BEP):

1.88 m³/h

hauteur d’élévation max.:

14.5 m

pression de travail max.:

10 bar

moteur à régulation du régime:

incorporé

indice de protection (IP):

IPX4

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

51 kPa

volume refoulé max.:

3.6 m³/h

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du câble:

1.5 m

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

courant nominal:

0.5 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.059 kW

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.18

pays de fabrication:

ITALIE

circuit de pompe:

autre

régime:

2900 1/min

type de réglage de vitesse:

continu

communication:

incorporé

température moyenne (permanente):

-10...110 °C

température ambiante:

60...60 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage mâle, métrique

diamètre raccordement côté alimentation:

1 pouces (25)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

type raccordement côté sortie:

filetage mâle, métrique

diamètre raccordement côté refoulement:

1 pouces (25)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

forme de la plage:

rond

longueur d’encastrement:

130 mm

Circulateur solaire evosta2 Hmt: 3 à 14mCE. Raccordement 1" entraxe 130mm.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador