Thermador - Circulateur VORTEX V155TR - thermostatavec vanne et clapet - V155TR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 0.35 m³/h
hauteur d’élévation max. - 1.3 m
pression de travail max. - 10 bar
moteur à régulation du régime - incorporé
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830099572
Réf. Sonepar
00928009957
Réf. Fournisseur
V155TR
Marque
Thermador
débit volumétrique (BEP):
0.35 m³/h
hauteur d’élévation max.:
1.3 m
pression de travail max.:
10 bar
moteur à régulation du régime:
incorporé
indice de protection (IP):
IP44
matériau corps de pompe:
laiton
classe de qualité corps de pompe:
autre
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
9.8 kPa
volume refoulé max.:
0.95 m³/h
pompe double:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
tension assignée (Ue):
115...230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
courant nominal:
0.02 A
puissance électrique du moteur (P1):
0.009 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
circuit de pompe:
température
régime:
3000 1/min
type de réglage de vitesse:
continu
communication:
sans
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
2...95 °C
température ambiante:
2...40 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
diamètre raccordement côté alimentation:
15 mm
raccordement standard côté entrée:
ISO 228-1
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
15 mm
type de raccordement côté sortie:
ISO 228-1
longueur d’encastrement:
110 mm
homologation ACS:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


