Thermador - Clapet Antithermosiphon 1" - CCAL26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1 pouces (25)
raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle - autre
forme de soupape - clapet
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615010497
Réf. Sonepar
00928507786
Réf. Fournisseur
CCAL26
Marque
Thermador
diamètre nominal:
1 pouces (25)
raccordements:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle:
autre
forme de soupape:
clapet
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn40Pb2 (CW617N)
joint:
EPDM
avec ressort de fermeture:
Oui
hauteur:
82 mm
température moyenne (permanente):
5...110 °C
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
ouverture du cône de soupape de pression:
20 mbar
adapté à l'eau de chauffage:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


