Non retournable

Thermador - Clapet Antithermosiphon 3/4" - CCAL20

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Clapet Antithermosiphon 3/4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • modèle - autre

  • forme de soupape - clapet

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615010473

Réf. Sonepar

00928507785

Réf. Fournisseur

CCAL20

Marque

Thermador

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordements:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

modèle:

autre

forme de soupape:

clapet

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

joint:

EPDM

avec ressort de fermeture:

Oui

hauteur:

82 mm

température moyenne (permanente):

5...110 °C

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

ouverture du cône de soupape de pression:

20 mbar

adapté à l'eau de chauffage:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Clapet antithermosiphon universel débrayable Thermador, raccordement 3/4'' F/F à sortie droite ou équerre.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.