Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Clapet Therm. SLIM pour raccord1"20mbar +130° PN10 bar - CT15SL

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Clapet Therm. SLIM  pour raccord1"20mbar +130° PN10 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830083595

Réf. Sonepar

00928008359

Réf. Fournisseur

CT15SL

Marque

Thermador

clapet thermostop slim acier 1"

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador