Thermador - Coffret Vanne Police Rouge 165 x55x60 avec Serrure +Verre dormant - CVP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 165 mm
hauteur - 155 mm
profondeur - 60 mm
couleur - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830008796
Réf. Sonepar
00928505904
Réf. Fournisseur
CVP
Marque
Thermador
matériau:
acier
largeur:
165 mm
hauteur:
155 mm
profondeur:
60 mm
couleur:
rouge
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
3000
montage mural:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
avec porte à hublot:
Oui
pays de fabrication:
CHINE


