Thermador - Collecteur composable 3/4 3sorties 1/2"MEntraxe 50mm Code usine : 592535 - COL203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
modèle - simple
forme - débit avec branches droites
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
température moyenne maximale (permanente) - 110 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615019971
Réf. Sonepar
00928507860
Réf. Fournisseur
COL203
Marque
Thermador
mode de pose:
montage en saillie
modèle:
simple
forme:
débit avec branches droites
diamètre nominal raccordement 1:
3/4 pouce (20)
température moyenne maximale (permanente):
110 °C
largeur:
160 mm
adapté à l'eau d'usage:
Oui
adapté à l'eau de chauffage:
Oui
convient pour eau de refroidissement:
Oui
convient pour l'air comprimé:
Non
convient au glycol:
Non
matériau:
laiton
traitement de la surface:
non traité
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2:
3/4 pouce (20)
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
nombre d'embranchements:
3
dérivations:
1/2 pouce (15)
raccordement ramifications:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
pays de fabrication:
ITALIE
article de régulation de pression:
10
avec vanne d'arrêt:
Non
avec désaération:
Non
avec étrier de fixation murale:
Non
avec matériau de fixation:
Non
avec pieds:
Non
avec isolation:
Non
convient pour l'éthanol:
Non
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
avec pieds ajustables:
Non
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


