Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Collecteur géothermie prémonté 2 circuits Entraxe 100mm - COLGEO2C

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Collecteur géothermie prémonté 2 circuits Entraxe 100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • modèle - double

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/4 pouces (32)

  • température moyenne maximale (permanente) - 60 °C

  • adapté à l'eau de chauffage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830128463

Réf. Sonepar

00928012846

Réf. Fournisseur

COLGEO2C

Marque

Thermador

mode de pose:

montage en saillie

modèle:

double

diamètre nominal raccordement 1:

1 1/4 pouces (32)

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

adapté à l'eau de chauffage:

Oui

convient pour eau de refroidissement:

Oui

convient au glycol:

Oui

matériau:

plastique

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal raccordement 2:

autre

nombre de bifurcations:

2

dérivations:

autre

diamètre externe de tube dérivations:

42 mm

distance entre les dérivations:

100 mm

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur:

608 mm

longueur du distributeur:

296 mm

avec robinet de remplissage et de vidange:

Oui

Collecteur géothermie prémonté 2 circuits à raccordement 1" 1/4, dérivation 42 x 2,5 TR, pression max 6 bar. Il permet de raccorder des sondes géothermiques à une pompe à chaleur.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador