Thermador - Collecteur géothermie prémonté 4 circuits Entraxe 100mm - COLGEO4C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
modèle - double
diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/4 pouces (32)
température moyenne maximale (permanente) - 60 °C
adapté à l'eau de chauffage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830128487
Réf. Sonepar
00928012848
Réf. Fournisseur
COLGEO4C
Marque
Thermador
mode de pose:
montage en saillie
modèle:
double
diamètre nominal raccordement 1:
1 1/4 pouces (32)
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
adapté à l'eau de chauffage:
Oui
convient pour eau de refroidissement:
Oui
convient au glycol:
Oui
matériau:
plastique
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2:
autre
nombre de bifurcations:
4
dérivations:
autre
diamètre externe de tube dérivations:
42 mm
distance entre les dérivations:
100 mm
avec matériau de fixation:
Oui
hauteur:
608 mm
longueur du distributeur:
496 mm
avec robinet de remplissage et de vidange:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


