Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Collecteur sanitaire 3/4" 3 sorties M1/2'' PP Entraxe 35 - COL354253

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Collecteur sanitaire 3/4" 3 sorties M1/2'' PP Entraxe 35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • modèle - simple

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)

  • température moyenne maximale (permanente) - 100 °C

  • largeur - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830127961

Réf. Sonepar

00928012796

Réf. Fournisseur

COL354253

Marque

Thermador

mode de pose:

montage en saillie

modèle:

simple

diamètre nominal raccordement 1:

3/4 pouce (20)

température moyenne maximale (permanente):

100 °C

largeur:

32 mm

adapté à l'eau d'usage:

Oui

adapté à l'eau de chauffage:

Oui

matériau:

laiton

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal raccordement 2:

3/4 pouce (20)

type raccordement 2:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

nombre de bifurcations:

3

dérivations:

1/2 pouce (15)

distance entre les dérivations:

35 mm

avec vanne d'arrêt:

Oui

hauteur:

66.5 mm

longueur du distributeur:

128 mm

Collecteur sanitaire simple avec 3 vannes d'arrêt, étiquette départ pour eau mitigée et eau froide. Raccord 3/4" et dérivation 1/2" M Ø13.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.