Thermador - Collecteur sanitaire 3/4" 4 sorties M1/2'' PP Entraxe 35 - COL354254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
modèle - simple
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
température moyenne maximale (permanente) - 100 °C
largeur - 32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830127978
Réf. Sonepar
00928012797
Réf. Fournisseur
COL354254
Marque
Thermador
mode de pose:
montage en saillie
modèle:
simple
diamètre nominal raccordement 1:
3/4 pouce (20)
température moyenne maximale (permanente):
100 °C
largeur:
32 mm
adapté à l'eau d'usage:
Oui
adapté à l'eau de chauffage:
Oui
matériau:
laiton
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2:
3/4 pouce (20)
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
nombre de bifurcations:
4
dérivations:
1/2 pouce (15)
distance entre les dérivations:
35 mm
avec vanne d'arrêt:
Oui
hauteur:
66.5 mm
longueur du distributeur:
163 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


