Thermador - Collecteur simple borgne 1" 3 sortiesEntraxe 50mm Code usine : 598631 - COS263

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Collecteur simple borgne 1" 3 sortiesEntraxe 50mm Code usine : 598631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • modèle - simple

  • forme - débit avec branches inclinées

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 pouces (25)

  • température moyenne maximale (permanente) - 110 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615020816

Réf. Sonepar

00928507874

Réf. Fournisseur

COS263

Marque

Thermador

mode de pose:

montage en saillie

modèle:

simple

forme:

débit avec branches inclinées

diamètre nominal raccordement 1:

1 pouces (25)

température moyenne maximale (permanente):

110 °C

largeur:

143 mm

adapté à l'eau d'usage:

Oui

adapté à l'eau de chauffage:

Oui

convient pour eau de refroidissement:

Oui

convient pour l'air comprimé:

Non

convient au glycol:

Non

matériau:

laiton

traitement de la surface:

non traité

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

nombre d'embranchements:

3

dérivations:

1/2 pouce (15)

raccordement ramifications:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

distance entre les dérivations:

50 mm

article de régulation de pression:

10

lié au système:

Non

avec vanne d'arrêt:

Non

avec désaération:

Non

avec étrier de fixation murale:

Non

avec matériau de fixation:

Non

avec pieds:

Non

avec isolation:

Non

convient pour l'éthanol:

Non

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

avec pieds ajustables:

Non

collecteur simple 1 - 3 sorties

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.