Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thermador - Colonne de douche. Mitigeur thermostatique. Pomme de Douche 200mm ABS. - MIZ27

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Colonne de douche. Mitigeur thermostatique. Pomme de Douche 200mm ABS.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage - mur

  • longueur du flexible de douche - 1500 mm

  • couleur de base - chrome

  • réglable en hauteur - Oui

  • finition de la régulation de température - thermostatique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830046750

Réf. Sonepar

00928004675

Réf. Fournisseur

MIZ27

Marque

Thermador

montage:

mur

longueur du flexible de douche:

1500 mm

couleur de base:

chrome

réglable en hauteur:

Oui

finition de la régulation de température:

thermostatique

avec douche de tête:

Oui

avec douchette à main:

Oui

douchette à main réglable en hauteur:

Oui

hauteur:

1042 mm

diamètre:

200 mm

protection contre les brûlures:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Colonne de douche. Mitigeur thermostatique. Pomme de douche200mm ABS.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador