Thermador - Colonne de douche. Mitigeur thermostatique. Pomme de Douche carrée 200x200mm ABS - MIZ31

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Colonne de douche. Mitigeur thermostatique. Pomme de Douche carrée 200x200mm ABS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage - mur

  • longueur du flexible de douche - 1500 mm

  • couleur de base - chrome

  • réglable en hauteur - Oui

  • finition de la régulation de température - thermostatique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830046774

Réf. Sonepar

00928004677

Réf. Fournisseur

MIZ31

Marque

Thermador

montage:

mur

longueur du flexible de douche:

1500 mm

couleur de base:

chrome

réglable en hauteur:

Oui

finition de la régulation de température:

thermostatique

avec douche de tête:

Oui

avec douchette à main:

Oui

douchette à main réglable en hauteur:

Oui

hauteur:

1042 mm

protection contre les brûlures:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Colonne de douche. Mitigeurthermostatique. Pomme de Douche carrée 200x200mm ABS.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador