Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Colonne Douche thermostatique. Pommede Douche 200mm ABS. douchette 3jets - MIZ22

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Colonne Douche thermostatique. Pommede Douche 200mm ABS. douchette 3jets

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage - mur

  • commande de la douche - mécanique

  • longueur du flexible de douche - 1500 mm

  • couleur de base - chrome

  • réglable en hauteur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830105501

Réf. Sonepar

00928010550

Réf. Fournisseur

MIZ22

Marque

Thermador

montage:

mur

commande de la douche:

mécanique

longueur du flexible de douche:

1500 mm

couleur de base:

chrome

réglable en hauteur:

Oui

finition de la régulation de température:

thermostatique

avec commutation:

Oui

avec douche de tête:

Oui

avec douchette à main:

Oui

douchette à main réglable en hauteur:

Oui

hauteur:

1014 mm

largeur:

274 mm

profondeur:

320 mm

diamètre:

200 mm

avec matériau de fixation:

Oui

protection contre les brûlures:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

Colonne de douche. Mitigeur thermostatique. Pomme de douche 200mm ABS. douchette 3jets. Corps tempéré

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador