Thermador - Compteur de Chaleur DN20 - CPTCAL20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement - filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente) - 90 °C
type de capteur (température) - PT1000
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
pression admissible max. - PS16
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830100056
Réf. Sonepar
00928010005
Réf. Fournisseur
CPTCAL20
Marque
Thermador
raccordement:
filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente):
90 °C
type de capteur (température):
PT1000
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
pression admissible max.:
PS16
matériel de fabrication:
laiton
matériel secondaire:
plastique
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
convient pour l'eau:
Oui
débit nominal selon EN 1434 (qp):
2.5 m³/h
indice de protection (IP):
IP65
supporte l'unité d'énergie MWh:
Oui
supporte l'unité d'énergie kWh:
Oui
supporte l'unité d'énergie GJ:
Oui
supporte l'unité d'énergie Gcal:
Oui
communication:
optionnel
classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:
classe 3
type d'installation pour capteur de température:
tube ascendant
durée du cycle de mesure pour le calcul de l'énergie:
2...2 s
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


