Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Conduit INOX bi-tube 16 3/4 lg : 10mliaison hydraulique panneaux solaires - CIBT20L10

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Conduit INOX bi-tube 16 3/4 lg : 10mliaison hydraulique panneaux solaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • type raccordement 1 - 3/4 pouce

  • type raccordement 2 - 3/4 pouce

  • longueur - 10000 mm

  • diamètre - 21 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830110314

Réf. Sonepar

00928011031

Réf. Fournisseur

CIBT20L10

Marque

Thermador

matériau:

acier inoxydable (inox)

type raccordement 1:

3/4 pouce

type raccordement 2:

3/4 pouce

longueur:

10000 mm

diamètre:

21 mm

avec isolation thermique:

Oui

épaisseur de l'isolation thermique:

13 mm

matériau de l'isolation thermique:

mousse souple

Conduit inox bi-tube. Diamètre 16mm. Raccord F 3/4". Longueur 10m.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador