Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Contre Brides à Visser DN 50 2"F PN10avec 8 boulons, sans joint, jeu de 2 - ZCBV50

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Contre Brides à Visser DN 50 2"F PN10avec 8 boulons, sans joint, jeu de 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • diamètre nominal - 2 pouces (50)

  • pression nominale de bride - 10

  • nombre de trous de vis - 4

  • type bride - bride filetée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8019203503210

Réf. Sonepar

00928507650

Réf. Fournisseur

ZCBV50

Marque

Thermador

matériau:

acier

diamètre nominal:

2 pouces (50)

pression nominale de bride:

10

nombre de trous de vis:

4

type bride:

bride filetée

diamètre du trou de boulon:

18 mm

Contre Brides à Visser DN 50 2"F PN10 avec 8 boulons, sans joint, jeu de 2 THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.