Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Coque Isolante Vanne d'équilibrage 2" - CBN130900

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Coque Isolante Vanne d'équilibrage 2"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - autre

  • modèle - pièces moulées

  • épaisseur - 15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615425437

Réf. Sonepar

00928000237

Réf. Fournisseur

CBN130900

Marque

Thermador

application:

autre

modèle:

pièces moulées

épaisseur:

15 mm

Coque Isolante Vanne d'équilibrage 2" Code Usine : CBN130900 THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.