Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thermador - Corps 1"1/4 Stabilisateurde Débit 1,80 m3/h; Laiton - 1271711M8

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Corps 1"1/4 Stabilisateurde Débit 1,80 m3/h; Laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)

  • raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • modèle - ressort/cartouche

  • débit - 1.8...1.8 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615326581

Réf. Sonepar

00928000141

Réf. Fournisseur

1271711M8

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1 1/4 pouces (32)

raccordements:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

modèle:

ressort/cartouche

débit:

1.8...1.8 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

différence minimale de pression:

15 kPa

différence de pression max.:

200 kPa

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

0...100 °C

longueur:

61 mm

hauteur:

110 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Corps 1"1/4 Stabilisateur de Débit 1,80 m3/h; Laiton. Cartouche en polymère. 2 prises de pression.Eau glycol <50 %. PN 15 bar. Température 0°C à +100 °C. Delta p 15 à 200 kPa. AUTOFLOW ® 127 compact Caleffi THERMADOR

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador