Thermador - Corps 1/2" Stabilisateur de Débit 0,085 m3/h; Laiton - 126141M08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1/2 pouce (15)
raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle - ressort/cartouche
débit - 0.085...0.085 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615547795
Réf. Sonepar
00928000291
Réf. Fournisseur
126141M08
Marque
Thermador
diamètre nominal:
1/2 pouce (15)
raccordements:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle:
ressort/cartouche
débit:
0.085...0.085 m³/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn36Pb2As (CW602N)
différence minimale de pression:
15 kPa
différence de pression max.:
200 kPa
valeur KVS:
6.69
convient pour la vapeur:
Non
adapté aux gaz:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
température moyenne (permanente):
-20...100 °C
longueur:
101 mm
hauteur:
82.5 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


