Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Corps 1" Stabilisateur de Débit 2,00 m3/h; Laiton - 1271612M0

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Corps 1" Stabilisateur de Débit 2,00 m3/h; Laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • modèle - ressort/cartouche

  • débit - 2...2 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615318876

Réf. Sonepar

00928000119

Réf. Fournisseur

1271612M0

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1 pouces (25)

raccordements:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

modèle:

ressort/cartouche

débit:

2...2 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

différence minimale de pression:

15 kPa

différence de pression max.:

200 kPa

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

0...100 °C

longueur:

61 mm

hauteur:

120 mm

Corps 1" Stabilisateur de Débit 2,00 m3/h; Laiton. Cartouche en polymère. 2 prises de pression.Eau glycol < 50 %. PN 15 bar. Température 0°C à +100 °C. Delta p 15 à 200 kPa. AUTOFLOW ® 127 compact Caleffi THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador