Thermador - Corps 1" Stabilisateur de Débit 3,00 m3/h; Laiton - 1271613M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1 pouces (25)
raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle - ressort/cartouche
débit - 3...3 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615326420
Réf. Sonepar
00928000123
Réf. Fournisseur
1271613M0
Marque
Thermador
diamètre nominal:
1 pouces (25)
raccordements:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle:
ressort/cartouche
débit:
3...3 m³/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
différence minimale de pression:
15 kPa
différence de pression max.:
200 kPa
convient pour la vapeur:
Non
adapté aux gaz:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
température moyenne (permanente):
0...100 °C
longueur:
61 mm
hauteur:
120 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


