Thermador - Corps 2" Stabilisateur de Débit 4,50 m3/h; Laiton - 1271914M5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 2 pouces (50)
raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle - ressort/cartouche
débit - 4.5...4.5 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615406191
Réf. Sonepar
00928000193
Réf. Fournisseur
1271914M5
Marque
Thermador
diamètre nominal:
2 pouces (50)
raccordements:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle:
ressort/cartouche
débit:
4.5...4.5 m³/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
différence minimale de pression:
15 kPa
différence de pression max.:
200 kPa
convient pour la vapeur:
Non
adapté aux gaz:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
température moyenne (permanente):
0...100 °C
longueur:
81 mm
hauteur:
172 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


