Thermador - Corps 2" Stabilisateur de Débit 5,50 m3/h; Laiton - 1271915M5

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Corps 2" Stabilisateur de Débit 5,50 m3/h; Laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 2 pouces (50)

  • raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • modèle - ressort/cartouche

  • débit - 5.5...5.5 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615380927

Réf. Sonepar

00928000195

Réf. Fournisseur

1271915M5

Marque

Thermador

diamètre nominal:

2 pouces (50)

raccordements:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

modèle:

ressort/cartouche

débit:

5.5...5.5 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

différence minimale de pression:

15 kPa

différence de pression max.:

200 kPa

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

0...100 °C

longueur:

81 mm

hauteur:

172 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Corps 2" Stabilisateur de Débit 5,50 m3/h; Laiton. Cartouche en polymère. 2 prises de pression.Eau glycol <50 %. PN 15 bar. Température 0°C à +100 °C. Delta p 15 à 200 kPa. AUTOFLOW ® 127 compact Caleffi THERMADOR

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador