Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Corps A128 AUTOFLOW en Y 1/2"FF sans cartouche, ACS - 128141

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Corps A128 AUTOFLOW en Y 1/2"FF sans cartouche, ACS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • modèle - ressort/cartouche

  • débit - 0.02...1.4 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615495270

Réf. Sonepar

00928004016

Réf. Fournisseur

128141

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

raccordements:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

modèle:

ressort/cartouche

débit:

0.02...1.4 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

différence minimale de pression:

15 kPa

différence de pression max.:

200 kPa

valeur KVS:

6.69

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

0...100 °C

longueur:

90 mm

hauteur:

62 mm

Corps pour Stabilisateur de débit A128 AUTOFLOW ® en Y 1/2"FF; Corps en laiton. Eau, eau glycolée. Glycol < 50%. PN 16 bar. Température 0°C à +100°C. sans cartouche, ACS Caleffi THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador