Thermador - Coude 90GC -CU 14/F 1/2'' - 90GC1415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - 1 pièce
angle du coude - 90 °
diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830005290
Réf. Sonepar
00928505571
Réf. Fournisseur
90GC1415
Marque
Thermador
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
1 pièce
angle du coude:
90 °
diamètre nominal raccordement 1:
1/2 pouce (15)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
raccord de couleur principale:
laiton
forme:
coude
rayon du coude:
7.5 mm
réduit:
Non
excentrique:
Non
lié au système:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
autre
type raccordement 2:
raccordement par soudure
longueur raccordement 1:
15 mm
longueur raccordement 2:
11 mm
avec joints:
Non
pays de fabrication:
CHINE
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
avec isolation thermique:
Non
avec indicateur de racordement:
Non
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


