Non retournable

Thermador - Coude 90GC - CU15/F 3/4 - 90GC1520

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Coude 90GC - CU15/F 3/4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • modèle - 1 pièce

  • angle du coude - 90 °

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830029425

Réf. Sonepar

00928002942

Réf. Fournisseur

90GC1520

Marque

Thermador

matériau raccordement 1:

laiton

modèle:

1 pièce

angle du coude:

90 °

diamètre nominal raccordement 1:

3/4 pouce (20)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

qualité du matériau raccordement 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

matériau raccordement 2:

laiton

qualité du matériau raccordement 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

raccord de couleur principale:

laiton

forme:

coude

rayon du coude:

8.5 mm

réduit:

Non

excentrique:

Non

lié au système:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 15

type raccordement 2:

raccordement par soudure

longueur raccordement 1:

15 mm

longueur raccordement 2:

10 mm

avec joints:

Non

pays de fabrication:

CHINE

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

avec isolation thermique:

Non

avec indicateur de racordement:

Non

Raccord laiton Thermador Coude à souder 90GCU femelle à souder - femelle à visser 15 - 3/4''

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.