Thermador - Coude à sertir GAZ 90° FF 10002A Ø54 - 10002A54

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Coude à sertir GAZ 90° FF 10002A Ø54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - cuivre

  • modèle - 1 pièce

  • angle du coude - 90 °

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 54

  • type raccordement 1 - femelle, à sertir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830027308

Réf. Sonepar

00928002730

Réf. Fournisseur

10002A54

Marque

Thermador

matériau raccordement 1:

cuivre

modèle:

1 pièce

angle du coude:

90 °

diamètre nominal raccordement 1:

DN 54

type raccordement 1:

femelle, à sertir

qualité du matériau raccordement 1:

autre

protection de surface raccordement 1:

non traité

traitement de surface raccordement 1:

non traité

matériau raccordement 2:

cuivre

qualité du matériau raccordement 2:

autre

protection de surface raccordement 2:

non traité

traitement de surface raccordement 2:

non traité

raccord de couleur principale:

autre

forme:

coude

réduit:

Non

excentrique:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 54

type raccordement 2:

femelle, à sertir

matériau du joint:

HNBR

avec butée:

Oui

longueur raccordement 1:

108 mm

longueur utile raccordement 1:

43 mm

longueur raccordement 2:

108 mm

longueur utile raccordement 2:

43 mm

pression de service maximale à 20 °C:

5 bar

avec joints:

Oui

avec bouchon:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

avec isolation thermique:

Non

avec indicateur de racordement:

Non

Courbe GAZ certification ATG 90° FF 10002A Ø54 à sertir sur tube Cuivre THERMADOR Code Usine : 110002A54

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.