Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Coude de réglage 1/2" gamme "A" Chromésans joint sur la douille - CR15CH

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Coude de réglage 1/2" gamme "A" Chromésans joint sur la douille

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)

  • forme - à angle droit

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • traitement de la surface - chromé

  • dimensions raccordement au conduit - 1/2 pouce (15)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830009168

Réf. Sonepar

00928505923

Réf. Fournisseur

CR15CH

Marque

Thermador

raccordement radiateur de grande taille:

1/2 pouce (15)

forme:

à angle droit

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

chromé

dimensions raccordement au conduit:

1/2 pouce (15)

convient pour système à un tuyau:

Oui

hauteur:

41 mm

Coude de réglage pour radiateur 1/2" gamme "A" Chromé sans joint sur la douille Thermador

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.