Thermador - Coude de réglage gamme "A" 1/2" Nickeléavec douille autoétanche - CR15N

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Coude de réglage gamme "A" 1/2" Nickeléavec douille autoétanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)

  • forme - à angle droit

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • traitement de la surface - nickelé

  • dimensions raccordement au conduit - 1/2 pouce (15)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830000684

Réf. Sonepar

00928505421

Réf. Fournisseur

CR15N

Marque

Thermador

raccordement radiateur de grande taille:

1/2 pouce (15)

forme:

à angle droit

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

dimensions raccordement au conduit:

1/2 pouce (15)

convient pour système à un tuyau:

Oui

hauteur:

41 mm

pays de fabrication:

CHINE

Coude de réglage pour radiateur gamme "A" 1/2" Nickelé avec avec douille auto-étanche Thermador