Thermador - Coude de réglage gamme "A" 3/4" Nickeléavec douille autoétanche - CR20N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement radiateur de grande taille - 3/4 pouce (20)
forme - à angle droit
matériau du boîtier/corps - laiton
traitement de la surface - nickelé
dimensions raccordement au conduit - 3/4 pouce (20)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830000691
Réf. Sonepar
00928505422
Réf. Fournisseur
CR20N
Marque
Thermador
raccordement radiateur de grande taille:
3/4 pouce (20)
forme:
à angle droit
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
dimensions raccordement au conduit:
3/4 pouce (20)
convient pour système à un tuyau:
Oui
hauteur:
55 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


