Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Coude de réglage gamme "C" 3/4 Chromé douille auto étanche - CRC20

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Coude de réglage gamme "C" 3/4 Chromé douille auto étanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement radiateur de grande taille - 3/4 pouce (20)

  • forme - à angle droit

  • modèle - filetage intérieur/ filetage extérieur

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • traitement de la surface - chromé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615007503

Réf. Sonepar

00928507756

Réf. Fournisseur

CRC20

Marque

Thermador

raccordement radiateur de grande taille:

3/4 pouce (20)

forme:

à angle droit

modèle:

filetage intérieur/ filetage extérieur

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

chromé

dimensions raccordement au conduit:

3/4 pouce (20)

convient pour système à un tuyau:

Oui

hauteur:

72 mm

Coude de réglage pour radiateur gamme "C" 3/4 Chromé avec douille auto-étanche Code usine 431503 Caleffi Thermador

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.